Motion
PSL-G-42

ZERO MAX
PSL-G-42

Casquillo sin llave - Serie PSL-G, 42 mm ID, 75 mm OD
Artículo MI #12938174
No. Fabricante PSL-G-42
Precio118.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ZERO MAX
PSL-G-42

Casquillo sin llave - Serie PSL-G, 42 mm ID, 75 mm OD
Artículo MI #12938174
No. Fabricante PSL-G-42
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
Precio118.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M8 x 22
  • Diámetro interno
    42 mm
  • Presión de contacto del cubo
    20595 psi
  • Exterior Diámetro  
    75 mm
  • Longitud total
    32 mm
  • Tamaño del tornillo
    M8x22
  • Presión de contacto del eje
    253 N/mm^2
  • Peso
    1.23 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Número de tornillos de bloqueo
    12
  • Serie
    PSL-G
  • Fuerza axial transmisible
    18030 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
PSL-G-42 POSI LOK 42MM ID MODELO G ALEACIÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo