Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pernoM8 x 22
- Diámetro interno45 mm
- Presión de contacto del cubo20595 psi
- Exterior Diámetro75 mm
- Longitud total32 mm
- Tamaño del tornilloM8x22
- Presión de contacto del eje236 N/mm^2
- Peso1.17 lb
Detalles
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en níquel sin electrodos
- Tipo de bridaCon bridas
- Número de tornillos de bloqueo12
- SeriePSL-G-C
- Fuerza axial transmisible18030 lbf