Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pernoM8 x 22
- Diámetro interno48 mm
- Presión de contacto del cubo19290 psi
- Empuje máximo transmitido18030 lbf
- Exterior Diámetro80 mm
- Longitud total32 mm
- Tamaño del tornilloM8x22
- Presión de contacto del eje222 N/mm^2
- Peso1.30 lb
Detalles
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en níquel sin electrodos
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación30 pies-libras
- Par de torsión máximo transmitido1416 pies-libras
- Número de tornillos de bloqueo12
- SeriePSL-G-C
- Fuerza axial transmisible18030 lbf