Motion
PSL-G-55-C

ZERO MAX
PSL-G-55-C

Casquillo sin llave - Serie PSL-G-C, 55 mm ID, 85 mm OD
Artículo MI #12938183
No. Fabricante PSL-G-55-C
Precio226.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ZERO MAX
PSL-G-55-C

Casquillo sin llave - Serie PSL-G-C, 55 mm ID, 85 mm OD
Artículo MI #12938183
No. Fabricante PSL-G-55-C
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
Precio226.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M8 x 22
  • Diámetro interno
    55 mm
  • Presión de contacto del cubo
    21,176 psi
  • Exterior Diámetro  
    85 mm
  • Longitud total
    32 mm
  • Tamaño del tornillo
    M8x22
  • Presión de contacto del eje
    226 N/mm^2
  • Peso
    1.37 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en níquel sin electrodos
  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    30 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    14
  • Serie
    PSL-G-C
  • Fuerza axial transmisible
    21042 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
PSL-G-55-C POSI LOK 55MM ID MODELO G NICK

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo