Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pernoM8 x 22
- Diámetro interno60 mm
- Presión de contacto del cubo20,015 psi
- Exterior Diámetro90 mm
- Longitud total32 mm
- Tamaño del tornilloM8x22
- Presión de contacto del eje207 N/mm^2
- Peso1.43 lb
Detalles
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en níquel sin electrodos
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación30 pies-libras
- Número de tornillos de bloqueo14
- SeriePSL-G-C
- Fuerza axial transmisible21042 lbf