Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno65 mm
- Presión de contacto del cubo19290 psi
- Exterior Diámetro95 mm
- Longitud total32 mm
- Tamaño del tornilloM8x22
- Presión de contacto del eje194 N/mm^2
- Peso1.70 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Número de tornillos de bloqueo16
- SeriePSL-G
- Fuerza axial transmisible21357 lbf