Motion
PSL-G-70

ZERO MAX
PSL-G-70

Casquillo sin llave - Serie PSL-G, 70 mm ID, 110 mm OD
Artículo MI #12938187
No. Fabricante PSL-G-70
Precio300.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ZERO MAX
PSL-G-70

Casquillo sin llave - Serie PSL-G, 70 mm ID, 110 mm OD
Artículo MI #12938187
No. Fabricante PSL-G-70
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
Precio300.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M10 x 25
  • Diámetro interno
    70 mm
  • Presión de contacto del cubo
    20,015 psi
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • Longitud total
    38 mm
  • Tamaño del tornillo
    M10x25
  • Presión de contacto del eje
    218 N/mm^2
  • Peso
    2.95 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Número de tornillos de bloqueo
    14
  • Serie
    PSL-G
  • Fuerza axial transmisible
    30799 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
PSL-G-70 POSI LOK 70MM ID MODELO G ALEACIÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo