Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pernoM10 x 25
- Diámetro interno75 mm
- Presión de contacto del cubo19145 psi
- Exterior Diámetro115 mm
- Longitud total38 mm
- Tamaño del tornilloM10x25
- Presión de contacto del eje203 N/mm^2
- Peso3.09 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Número de tornillos de bloqueo14
- SeriePSL-G