Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pernoM10 x 25
- Diámetro interno80 mm
- Presión de contacto del cubo18420 psi
- Exterior Diámetro120 mm
- Longitud total38 mm
- Tamaño del tornilloM10x25
- Presión de contacto del eje190 N/mm^2
- Peso3.22 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Número de tornillos de bloqueo14
- SeriePSL-G
- Fuerza axial transmisible31024 lbf