Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pernoM10
- Diámetro interno85 mm
- Presión de contacto del cubo19580 psi
- Exterior Diámetro125 mm
- Longitud total38 mm
- Tamaño del tornilloM10x25
- Presión de contacto del eje199.003 N/mm^2
- Peso3.44 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Número de tornillos de bloqueo16
- SeriePSL-G
- Fuerza axial transmisible34396 lbf