Motion
PSL-G-90

ZERO MAX
PSL-G-90

Casquillo sin llave - Serie PSL-G, 90 mm ID, 130 mm OD
Artículo MI #12938191
No. Fabricante PSL-G-90
Precio337.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ZERO MAX
PSL-G-90

Casquillo sin llave - Serie PSL-G, 90 mm ID, 130 mm OD
Artículo MI #12938191
No. Fabricante PSL-G-90
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
Precio337.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M10
  • Diámetro interno
    90 mm
  • Presión de contacto del cubo
    18,855 psi
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • Longitud total
    38 mm
  • Tamaño del tornillo
    M10x25
  • Presión de contacto del eje
    188 N/mm^2
  • Peso
    3.57 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Número de tornillos de bloqueo
    16
  • Serie
    PSL-G
  • Fuerza axial transmisible
    34396 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
PSL-G-90 POSI LOK 90MM ID MODELO G ALEACIÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo