Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pernoM4
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Presión de contacto del cubo20,305 psi
- Exterior Diámetro20 mm
- Longitud total28 mm
- Tamaño del tornilloM4x10
- Presión de contacto del eje250 N/mm^2
- Peso0.16 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Número de tornillos de bloqueo4
- SeriePSL-K-B
- Fuerza axial transmisible1753 lbf