Motion
PSL-K-10-F

ZERO MAX
PSL-K-10-F

Casquillo sin llave - Serie PSL-K-F, 10 mm ID, 18 mm OD
Artículo MI #12938196
No. Fabricante PSL-K-10-F
Price$142.93/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ZERO MAX
PSL-K-10-F

Casquillo sin llave - Serie PSL-K-F, 10 mm ID, 18 mm OD
Artículo MI #12938196
No. Fabricante PSL-K-10-F
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
Su precio$142.93/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del perno
    M4
  • Diámetro interno
    10 mm
  • Presión de contacto del cubo
    15,104 psi
  • Outside Diameter  
    18 mm
  • Longitud total
    28 mm
  • Tamaño del tornillo
    M4x10
  • Presión de contacto del eje
    187.45 N/mm^2
  • Peso
    0.15 lb

Details

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Número de tornillos de bloqueo
    3
  • Serie
    PSL-K-F
  • Fuerza axial transmisible
    1061 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
PSL-K-10-F POSI LOK 10MM ID MODELO K STAI

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo