Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pernoM4
- Diámetro interno11 mm
- Presión de contacto del cubo18855 psi
- Exterior Diámetro18 mm
- Longitud total28 mm
- Tamaño del tornilloM4x10
- Presión de contacto del eje210 N/mm^2
- Peso0.14 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Número de tornillos de bloqueo3
- SeriePSL-K-B
- Fuerza axial transmisible1326 lbf