Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pernoM4
- Diámetro interno12 mm
- Presión de contacto del cubo23206 psi
- Exterior Diámetro20 mm
- Longitud total28 mm
- Tamaño del tornilloM4x10
- Presión de contacto del eje260 N/mm^2
- Peso0.17 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Número de tornillos de bloqueo4
- SeriePSL-K-B