Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pernoM4
- Diámetro interno14 mm
- Presión de contacto del cubo20305 psi
- Exterior Diámetro22 mm
- Longitud total28 mm
- Tamaño del tornilloM4x10
- Presión de contacto del eje220 N/mm^2
- Peso0.18 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Número de tornillos de bloqueo4
- SeriePSL-K-B