Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pernoM5 x 12
- Diámetro interno16 mm
- Presión de contacto del cubo26107 psi
- Exterior Diámetro24 mm
- Longitud total1.3190 pulg.
- Tamaño del tornilloM5x12
- Presión de contacto del eje270 N/mm^2
- Peso0.29 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación52.37 pies-libras
- Número de tornillos de bloqueo4
- SeriePSL-K-B
- Fuerza axial transmisible2855 lbf