Motion
PSL-K-17

ZERO MAX
PSL-K-17

Casquillo sin llave - Serie PL, 17 mm ID, 26 mm OD
Artículo MI #12938204
No. Fabricante PSL-K-17
Precio77.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ZERO MAX
PSL-K-17

Casquillo sin llave - Serie PL, 17 mm ID, 26 mm OD
Artículo MI #12938204
No. Fabricante PSL-K-17
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
Precio77.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M5
  • Diámetro interno
    17 mm
  • Presión de contacto del cubo
    24656 psi
  • Empuje máximo transmitido
    2855 lbf
  • Exterior Diámetro  
    26 mm
  • Longitud total
    34 mm
  • Tamaño del tornillo
    M5x12
  • Presión de contacto del eje
    260 N/mm^2
  • Peso
    0.32 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de torsión máximo transmitido
    81 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    4
  • Serie
    PL
  • Fuerza axial transmisible
    2855 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
PSL-K-17 POSI LOK 17MM ID MODELO K CON S

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo