Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pernoM5
- Diámetro interno17 mm
- Presión de contacto del cubo20545 psi
- Empuje máximo transmitido2284 lbf
- Exterior Diámetro26 mm
- Longitud total34 mm
- Tamaño del tornilloM5x12
- Presión de contacto del eje217.93 N/mm^2
- Peso0.32 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación45.73 pies-libras
- Par de torsión máximo transmitido65 pies-libras
- Número de tornillos de bloqueo4
- SeriePSL-K-F
- Fuerza axial transmisible2284 lbf