Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pernoM5
- Diámetro interno18 mm
- Presión de contacto del cubo24656 psi
- Exterior Diámetro26 mm
- Longitud total1.3189 pulg.
- Tamaño del tornilloM5x12
- Presión de contacto del eje240 N/mm^2
- Peso0.31 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Número de tornillos de bloqueo4
- SeriePSL-K-B
- Fuerza axial transmisible2855 lbf