Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pernoM5
- Diámetro interno19 mm
- Presión de contacto del cubo19205 psi
- Exterior Diámetro28 mm
- Longitud total34 mm
- Tamaño del tornilloM5x12
- Presión de contacto del eje198.62 N/mm^2
- Peso0.34 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Número de tornillos de bloqueo4
- SeriePSL-K-F
- Fuerza axial transmisible2284 lbf