Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pernoM5
- Diámetro interno20 mm
- Presión de contacto del cubo23206 psi
- Exterior Diámetro28 mm
- Longitud total1.3189 pulg.
- Tamaño del tornilloM5x12
- Presión de contacto del eje220 N/mm^2
- Peso0.33 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Número de tornillos de bloqueo4
- SeriePSL-K-B
- Fuerza axial transmisible2855 lbf