Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pernoM5
- Diámetro interno22 mm
- Presión de contacto del cubo24656 psi
- Exterior Diámetro32 mm
- Longitud total1.4760 pulg.
- Tamaño del tornilloM5x14
- Presión de contacto del eje250 N/mm^2
- Peso0.46 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Número de tornillos de bloqueo6
- SeriePSL-K-B
- Fuerza axial transmisible4271 lbf