Motion
PSL-K-24-B

ZERO MAX
PSL-K-24-B

Casquillo sin llave - Serie PSL-K-B, 24 mm ID, 34 mm OD
Artículo MI #12938217
No. Fabricante PSL-K-24-B
Precio139.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ZERO MAX
PSL-K-24-B

Casquillo sin llave - Serie PSL-K-B, 24 mm ID, 34 mm OD
Artículo MI #12938217
No. Fabricante PSL-K-24-B
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
Precio139.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M5
  • Diámetro interno
    24 mm
  • Presión de contacto del cubo
    23206 psi
  • Exterior Diámetro  
    34 mm
  • Longitud total
    1.4764 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M5x14
  • Presión de contacto del eje
    230 N/mm^2
  • Peso
    0.49 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Número de tornillos de bloqueo
    6
  • Serie
    PSL-K-B
  • Fuerza axial transmisible
    4271 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
PSL-K-24-B POSI LOK 24MM ID MODELO K CON

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo