Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pernoM6
- Diámetro interno28 mm
- Presión de contacto del cubo23,206 psi
- Exterior Diámetro39 mm
- Longitud total44 mm
- Tamaño del tornilloM6x16
- Presión de contacto del eje220 N/mm^2
- Peso0.86 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación91.46 pies-libras
- Número de tornillos de bloqueo6
- SeriePSL-K-B
- Fuerza axial transmisible6070 lbf