Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pernoM6 x 16
- Diámetro interno28 mm
- Presión de contacto del cubo23,206 psi
- Empuje máximo transmitido6,070 lbf
- Exterior Diámetro39 mm
- Longitud total45 mm
- Tamaño del tornilloM6x16
- Presión de contacto del eje220 N/mm^2
- Peso0.86 lb
Detalles
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en níquel sin electrodos
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de torsión máximo transmitido280 pies-libras
- Número de tornillos de bloqueo6
- SeriePSL-K-C
- Fuerza axial transmisible6070 lbf