Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pernoM6
- Diámetro interno32 mm
- Presión de contacto del cubo20,305 psi
- Exterior Diámetro43 mm
- Longitud total44 mm
- Tamaño del tornilloM6x16
- Presión de contacto del eje190 N/mm^2
- Peso0.94 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Número de tornillos de bloqueo6
- SeriePSL-K-B
- Fuerza axial transmisible6070 lbf