Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pernoM6
- Diámetro interno38 mm
- Presión de contacto del cubo23206 psi
- Exterior Diámetro50 mm
- Longitud total48 mm
- Tamaño del tornilloM6x18
- Presión de contacto del eje210 N/mm^2
- Peso1.28 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación91.46 pies-libras
- Número de tornillos de bloqueo8
- SeriePSL-K-B
- Fuerza axial transmisible8026 lbf