Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pernoM6
- Diámetro interno40 mm
- Presión de contacto del cubo17405 psi
- Empuje máximo transmitido8093 lbf
- Exterior Diámetro53 mm
- Longitud total48 mm
- Tamaño del tornilloM6x18
- Presión de contacto del eje160 N/mm^2
- Peso1.32 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación91.46 pies-libras
- Par de torsión máximo transmitido531 pies-libras
- Número de tornillos de bloqueo8
- SeriePSL-K-B
- Fuerza axial transmisible8093 lbf