Motion
PSL-K-42

ZERO MAX
PSL-K-42

Casquillo sin llave - Serie PSL-K, 42 mm ID, 55 mm OD
Artículo MI #12938232
No. Fabricante PSL-K-42
Precio202.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ZERO MAX
PSL-K-42

Casquillo sin llave - Serie PSL-K, 42 mm ID, 55 mm OD
Artículo MI #12938232
No. Fabricante PSL-K-42
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
Su precio$202.88/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M6
  • Diámetro interno
    42 mm
  • Presión de contacto del cubo
    18854.91 psi
  • Exterior Diámetro  
    55 mm
  • Longitud total
    49 mm
  • Tamaño del tornillo
    M6x18
  • Presión de contacto del eje
    170 N/mm^2
  • Peso
    1.45 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Número de tornillos de bloqueo
    8
  • Serie
    PSL-K
  • Fuerza axial transmisible
    8026 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
PSL-K-42 POSI LOK 42MM ID MODELO K CON S

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo