Motion
PSL-K-42-B

ZERO MAX
PSL-K-42-B

Casquillo sin llave - Serie PSL-K-B, 42 mm ID, 55 mm OD
Artículo MI #12938233
No. Fabricante PSL-K-42-B
Precio233.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ZERO MAX
PSL-K-42-B

Casquillo sin llave - Serie PSL-K-B, 42 mm ID, 55 mm OD
Artículo MI #12938233
No. Fabricante PSL-K-42-B
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
Precio233.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M6
  • Diámetro interno
    42 mm
  • Presión de contacto del cubo
    18855 psi
  • Exterior Diámetro  
    55 mm
  • Longitud total
    48 mm
  • Tamaño del tornillo
    M6x18
  • Presión de contacto del eje
    170 N/mm^2
  • Peso
    1.45 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Número de tornillos de bloqueo
    8
  • Serie
    PSL-K-B
  • Fuerza axial transmisible
    8026 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
PSL-K-42-B POSI LOK 42MM ID MODELO K CON

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo