Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pernoM4
- Diámetro interno6 mm
- Presión de contacto del cubo8,702 psi
- Exterior Diámetro12 mm
- Longitud total24 mm
- Tamaño del tornilloM4x8
- Presión de contacto del eje120 N/mm^2
- Peso0.08 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Número de tornillos de bloqueo2
- SeriePSL-K-F
- Fuerza axial transmisible351 lbf
Descripción general
Descripción del fabricante
PSL-K-6-F POSI LOK 6MM ID MODELO K STAINL