Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pernoM4
- Diámetro interno9 mm
- Presión de contacto del cubo17,885 psi
- Exterior Diámetro15 mm
- Longitud total28 mm
- Tamaño del tornilloM4x10
- Presión de contacto del eje205.52 N/mm^2
- Peso0.12 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Número de tornillos de bloqueo3
- SeriePSL-K-F
- Fuerza axial transmisible1061 lbf