Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular2 °
- Desalineación axial0.0710 pulg.;1.80 mm
- Diámetro máximo del orificio1.1880 pulg., 31 mm
- Diámetro mín. del orificio0.5000 pulg., 12 mm
- Diámetro exterior62 mm
- Longitud total75 mm
- Desalineación paralela0.0230 pulg.;0.58 mm
Detalles
- Distancia entre los extremos del eje0.9100 pulg.;23.00 mm
- Velocidad máxima13500 rpm
- Par pico540 pulg-lb;60 N-m
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- Par de apriete115 pulg-lb;13 N-m
- Clasificación de par (pulg.-lb)270 pulg-lb
- Rigidez torsional1310 in-lb/grado;8482 N-m/rad