Especificaciones
Detalles
- DescripciónIQ V12/IQ V20 SERIES Li-ion CHARGER for Ingersoll Rand W1110; W1120; W1130; W1110-K2; W1120-K2; W1130-K2; R1120; R1130; R1120-K1; R1130-K1; D1130; D1130-K2; D1410; D1410-K2; C1101; C1101-K2; G1621; G1621-K2; G1811; G1811-K2; L1110; W5133; W5133P; W5153; W5153P; W5110; W5130; W5150; W5111; W5131P; W5151P; W5330; W5350; W7152; W7152P; W7252; W7150; W7172; R3130; R3150; D5140; LUB5130; L5110; W9491; W9691 Impact Wrench, Sander, Ratchet, Drill/Driver, Recipsaw, Task Light, Grease Gun
- Código de armonización8504409550
- Número de Upc del fabricante00663024015315
- Tipos de productosCARGADOR DE iones de litio DE LA SERIE IQ V12/IQ V20
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollHerramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC: aumente la productividad con retroalimentación visual del ciclo para una interpretación instantánea.
Ver la documentación