Motion
W9491-K2E
Llaves de impacto y trinquete inalámbricos - Sí, 20 V CC, mango en D, tamaño de unidad de 1 pulg., batería de iones de litio
Artículo MI #12966272
No. Fabricante W9491-K2E
Precio1,811.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llaves de impacto y trinquete inalámbricos - Sí, 20 V CC, mango en D, tamaño de unidad de 1 pulg., batería de iones de litio
Artículo MI #12966272
No. Fabricante W9491-K2E
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
Precio1,811.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Soplado por minuto
    1170
  • Tamaño de la unidad
    1 pulg.
  • Longitud total
    20.13 pulg.
  • Par de apriete
    2600 pies-libras

Detalles

  • Baterías incluidas
    Sí
  • Serie de baterías
    IQV® 20
  • Tipo de batería
    Iones de litio
  • Tensión de la batería
    20 V
  • Estuche incluido
    Sí
  • Certificación
    Listado por Ul, certificado por Csa
  • Cargador incluido
    Sí
  • Certificación CSA
    Sí
  • Estilo de mango
    Mango en D
  • Incluye
    Llave de impacto de W9491 1", (2) BL2022 5.0Ah baterías, cargador de dos compartimentos BC1221 , cable de carga, manuales
  • RPM Máx.
    890 rpm
  • Velocidad máxima
    890 rpm
  • Par máximo
    2600 pies-libras
  • Número de baterías necesarias
    2
  • Fuente de alimentación
    Alimentado por batería
  • Tipo de producto
    Llaves de impacto y trinquetes inalámbricos
  • Reversible
    Sí
  • Listado por UL
    Sí
  • UPC_NO
    663023166650
  • Voltaje
    20 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
W9491-K2E 1IN 20V KIT DE IMPACTO INALÁMBRICO
  • POWER: la llave de impacto inalámbrica de 2,5 cm más potente del mundo con la mejor relación potencia/peso de su clase. 2,600 ft-lb de par de torsión para romper las tuercas, 2,200 ft-lb de par de apriete.
  • PRODUCTIVIDAD: 250 pernos por carga, para afrontar el trabajo de un día completo. Reduzca el tiempo de configuración de los trabajos hasta en un 15 % en comparación con las herramientas neumáticas. Sin esperar en el aire para aplicaciones en carretera.
  • Clasificación IP56 para condiciones ambientales difíciles.
  • SEGURIDAD: Retire las mangueras y los peligros de tropiezo para mantener seguros a los operadores y técnicos
  • El sistema de control de potencia IQV® incluye 3 modos: potencia MAX, MID y Snug
  • El motor sin escobillas ofrece durabilidad y eficiencia
  • 360° mango en D ajustable: gira completamente alrededor de la herramienta según lo requiera el trabajo
  • Carcasa resistente a impactos y productos químicos
  • Compatible con el sistema de batería de la serie IQV® 20
  • Garantía limitada de 3 años
  • El kit incluye una llave de impacto, (2) baterías, cargador, cable del cargador y manuales

También puede gustarle