Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor35 lb
- Grado NLGI2
Detalles
- Tipo de baseComplejo de litio
- CertificaciónISO
- ColorRojo
- ComposiciónComplejo de litio
- Tipo de contenedorCubeta
- Punto de caída450 °F
- Punto de inflamación590 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento482 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-4 °F
- SerieMaxTacRed
- UPC_NO089215516803
- Resistencia al aguaResistente al agua
Descripción general
- 35 LB PAIL MAX TAC ROJO
- Lubriplate MaxTacRed es una grasa EP de alta temperatura, multiusos y de calidad superior que proporciona un rendimiento superior para aplicaciones de camiones y automóviles en carretera y fuera de carretera con la versatilidad para proteger equipos de construcción, agrícolas, marinos e industriales.
- MaxTacRed es una grasa EP compleja de litio reforzada con agentes de presión extrema para proporcionar excelentes capacidades de carga y los aditivos más recientes para mejorar las propiedades antidesgaste, anticorrosión y antióxido.
- La fórmula pegajosa le da la capacidad de permanecer en aplicaciones durante más tiempo.
- Esta grasa NLGI #2 de alta resistencia de primera calidad está formulada para ofrecer un rendimiento excepcional a altas temperaturas, una resistencia excepcional a la película, una alta estabilidad al cizallamiento y una excelente resistencia al agua y al lavado.
- MaxTacRed cuenta con la certificación NLGI GC/LB para la lubricación de rodamientos y chasis de ruedas.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Grasa Lubriplate Robotic EP-0Deslízate por los engranajes con facilidad. Nuestro complejo de litio, semi-fluidgrasa, está elaborado por expertos con fluidos de hidrocarburos sintéticos PAO y aceite mineral, lo que garantiza un rendimiento duradero en todas las cajas de engranajes robóticos.
Ver la documentación
Lubricante para engranajes de gusano LubriplateLubriplate PGO-FGL-460 es un lubricante 100% sintético para engranajes de tornillo sin fin registrado NSF H1 para aplicaciones exigentes de maquinaria alimentaria. Ofrece una vida útil prolongada, una resistencia superior a la oxidación, biodegradabilidad y un ahorro energético de hasta el 7 %.
Ver la documentación
Grasa de grado alimentario LubriplateLubriplate y Motion, dos nombres en los que puede confiar para obtener soluciones para todas sus necesidades de lubricación de maquinaria alimentaria. Juntos tenemos los productos y la experiencia necesarios para mantener su maquinaria funcionando sin problemas año tras año.
Ver la documentación
Placa lubricante FLG2Además de ofrecer la inigualableprotección antidesgaste que los clientes tienen que esperar de las grasas de grado alimentario Lubriplate H1 , el aditivo XTREMITY ha revolucionado las grasas de grado alimentario al ofrecer una protección de aplicación de presión extrema.
Ver la documentación
Más recursos
Tratamiento de agua y aguas residuales con lubricante
Compresor de aire sintético Lubriplate y fluidos para sopladores. Aireación. Separación. Oxidación.
Continúe la producción con Lubriplate y Perma
Descubra beneficios incomparables con los lubricadores automáticos Perma y las grasas de alto rendimiento y alta resistencia de Lubriplate.