Especificaciones
Detalles
- Consumo de aire en carga2.1 cfm
- Caballos de fuerza0.34 CV
- IncluyeHerramienta de esmerilado de troqueles de aire
- Número de Upc del fabricante15451781507
Descripción general
- Fresas fácilmente intercambiables que permiten al operador utilizar solo una llave gracias al nuevo sistema de bloqueo del husillo.
- Buen agarre de la superficie para evitar que la herramienta se deslice una vez en la mano del operador gracias al material del mango (TPR) y la ergonomía.
- Alta cobertura de aplicación gracias a la multitud de cabezales (corto y largo rectos, 120 grados, 90 grados)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Guía técnica de motores neumáticos de ChicagoGuía técnica de motores neumáticos de Chicago
Ver la documentación
Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42
Ver la documentación
Catálogo de motores neumáticos Chicago PneumaticLos motores neumáticos son una solución ideal para una variedad de aplicaciones, incluso en áreas extremadamente diferentes como ingeniería mecánica, industria automotriz, industria de empaques, papel o impresión, industria petroquímica, equipos agrícolas, industria de alimentos y bebidas y muchas más aplicaciones.
Ver la documentación