Motion
8941074100
Amoladora de troqueles recta de aire de 6 mm (1/4 pulgadas), extendida, 0.34 HP / 250 W - 27000 RPM
Artículo MI #12966696
No. Fabricante 8941074100
Precio214.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Amoladora de troqueles recta de aire de 6 mm (1/4 pulgadas), extendida, 0.34 HP / 250 W - 27000 RPM
Artículo MI #12966696
No. Fabricante 8941074100
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
Precio214.31 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Consumo de aire en carga
    2.1 cfm
  • Caballos de fuerza
    0.34 CV
  • Incluye
    Herramienta de esmerilado de troqueles de aire, llave
  • Número de Upc del fabricante
    15451781538

Descripción general

Descripción del fabricante
8941074100 CP7410 1/4" MOLIENDA DE MATRIZ EXTENDIDA
  • Fresas fácilmente intercambiables que permiten al operador utilizar solo una llave gracias al nuevo sistema de bloqueo del husillo.
  • Buen agarre de la superficie para evitar que la herramienta se deslice una vez en la mano del operador gracias al material del mango (TPR) y la ergonomía.
  • Alta cobertura de aplicación gracias a la multitud de cabezales (corto y largo rectos, 120 grados, 90 grados)

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno