Motion
8941077412
Llave de impacto de aire y trinquete - CP7741, Mango de pistola, Tamaño de accionamiento de 1/2 pulg., Entrada de 0.2500 pulg., Par de 509 pies-lbs, Velocidad máx. de 10000 rpm
Artículo MI #12966701
No. Fabricante 8941077412
Precio314.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de impacto de aire y trinquete - CP7741, Mango de pistola, Tamaño de accionamiento de 1/2 pulg., Entrada de 0.2500 pulg., Par de 509 pies-lbs, Velocidad máx. de 10000 rpm
Artículo MI #12966701
No. Fabricante 8941077412
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
Precio314.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    0.2500 pulg.
  • Tamaño mínimo de la manguera
    0.3800 pulg.
  • Altura total
    7.2000 pulg.
  • Longitud total
    9.6500 pulg.
  • Ancho general
    2.9900 pulg.
  • Par de apriete
    509 pies-libras

Detalles

  • Estilo de mango
    Pistola
  • Tipo de mango
    Pistola
  • Material
    Compuesto
  • Velocidad máxima
    10000 rpm
  • Tipos de productos
    Llave de impacto
  • Serie
    CP7741
  • Par de trabajo
    509 pies-lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
8941077412 CP7741-2 LLAVE DE IMPACTO
  • Piezas cualitativas, así como sus atractivas marcas de precio de esta serie, una buena calidad y relación calidad-precio.
  • Con solo 2.25kg y siendo un 15 % más ligero que su versión anterior, el CP7741 ofrece una gran comodidad a sus operadores.
  • Gracias a su carcasa compuesta, se proporciona menos transferencia de calor entre el motor y el mango

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"