Motion
00158ET3EBM56CFL-S

WEG ELECTRIC CORP
00158ET3EBM56CFL-S

Motor de freno - 1-1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, caja TEFC, 50 Hz, 60 Hz, base 1800 rpm, servicio continuo
Artículo MI #12967322
No. Fabricante 00158ET3EBM56CFL-S
Precio3,210.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
00158ET3EBM56CFL-S

Motor de freno - 1-1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, caja TEFC, 50 Hz, 60 Hz, base 1800 rpm, servicio continuo
Artículo MI #12967322
No. Fabricante 00158ET3EBM56CFL-S
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
Precio3,210.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6204
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Factor de servicio
    1.15
  • Peso
    48.1 lb, 21.8 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Eficiencia premium;Sin pies;Motor de freno;Marco de acero laminado;Ip55;Ic411 - Tefc;Slinger de eje en V'Ring
  • Rango de temperatura ambiente
    -4 a 104 °F; -20 a 40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Lado izquierdo
  • RPM base
    1800 rpm
  • Descripción
    HP:1.5, F#56C, RPM:1800, 230/460V, TEFC
  • Descripción Palabra clave
    Motor de freno
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6204 ZZ
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    50 Hz, 60 Hz
  • Corriente de carga completa
    2.02 A, 4.04 A
  • Eficiencia a plena carga
    0.865
  • Par de carga completa
    4.5 pies-libras;6.1 N-m
  • Hp
    1.5 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    IP55
  • Código KVA
    K
  • kW
    1.1 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    00158ET3EBM56CFL-S
  • Categoría del motor
    Motor del freno
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Sin pies
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203 ZZ
  • Tipo de producto
    Motores de freno
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Voltaje
    230 V, 460 V

Descripción general

Descripción del fabricante
00158ET3EBM56CFL-S MOTOR 1.5HP 4P 56C WC