Motion
00218ET3EBM56CFL-S

WEG ELECTRIC CORP
00218ET3EBM56CFL-S

Motor de freno - 2 hp, 1800 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, Caja TEFC, 60 Hz, Base 1800 rpm, Servicio continuo
Artículo MI #12967323
No. Fabricante 00218ET3EBM56CFL-S
Precio3,329.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
00218ET3EBM56CFL-S

Motor de freno - 2 hp, 1800 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, Caja TEFC, 60 Hz, Base 1800 rpm, Servicio continuo
Artículo MI #12967323
No. Fabricante 00218ET3EBM56CFL-S
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
Precio3,329.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6204
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Factor de servicio
    1.15
  • Peso
    52.7 lb, 23.9043 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Eficiencia Premium; Sin pies; Ic411 - Tefc; Acero laminado; Poliéster de inmersión y horneado; Caucho; Drenaje automático; Eje de acero al carbono Sae 1040/45 ; Minisell N 1 - Mate 207N (Iso 12944 - C2) Pintura; Cubierta de ventilador de aluminio; Voltaje de entrada de freno: 208-230/460//190/380 V; Tapa de rodamiento; Equilibrio de llave 1/2 ; Cables de conexión 9 ; Ventilador plástico; Sello de de descojinete de anillo V
  • Rango de temperatura ambiente
    -4 a 104 °F; -20 a 40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Lado izquierdo
  • RPM base
    1800 rpm
  • Descripción
    HP:2, F#56C, RPM:1800, 230/460V, TEFC
  • Descripción Palabra clave
    Motor de freno
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6204 ZZ
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    2.72 A, 5.44 A
  • Eficiencia a plena carga
    0.865
  • Par de carga completa
    6.02 pies-libras
  • Hp
    2 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    IP55
  • Código KVA
    K
  • kW
    1.5 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    00218ET3EBM56CFL-S
  • Categoría del motor
    Motor del freno
  • Caballos de fuerza del motor
    2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Sin pies
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203 ZZ
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola apantallada doble (ZZ)
  • Tipo de producto
    Motores de freno
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Rotación del eje
    En el sentido de las agujas del reloj;en sentido contrario a las agujas del reloj
  • Estándares cumplidos
    Marcado CE, certificación CSA, NEMA MG-1, cumple con RoHS, UL Recognized
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tipo de cojinete
    Bola de sellado doble
  • Voltaje
    230 V, 460 V
  • Voltios a frecuencia
    230 V;460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
00218ET3EBM56CFL-S MOTOR 2HP 4P 56C WCF2