Especificaciones
Dimensiones
- Factor de servicio1.15
- Par de apriete22.4 lb/pie, 30.37 N-m
- Peso174 lb, 78.925 kg
Detalles
- Detalles adicionalesIc411 - Tefc;Montaje en pie;Montaje de acero laminado;Imprenación de poliéster de inmersión y horneado;Drenaje automático de caucho;Eje de acero al carbono Sae 1040/45 ;Pintura de anillo 3003 207N ;Tarjas de conexión a tierra únicas;Cubierta de ventilador de acero;Equilibrio de llave 1/2 ; Protector de sobrecarga manual;Ventilador de plástico;Sello de desalineación V'Ring
- Rango de temperatura ambiente-4 a 104 °F; -20 a 40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1
- RPM base1800 rpm
- DescripciónHP:7.5, F#213/5T, RPM:1800, 230V, TEFC
- Descripción Palabra claveImpuesto agrícola
- Cojinete del extremo de la transmisión6208 2RS
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoMonofásico
- Tipo de envolventeTEFC
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Amperios de carga completa28.8 A
- Corriente de carga completa28.8 A
- Eficiencia a plena carga0.855
- Par de carga completa22.4 pies-libras;30.37 N-m
- Hz60 Hz
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IPIP55
- kW5.5 kW
- Número de catálogo del fabricante00718ES1DFD213T-S
- Categoría del motorImpuesto agrícola
- Caballos de fuerza del motor7-1/2 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor230 V
- Tipo de montajePie
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6206 2RS
- Protector de sobrecargaManual
- Tipo de productoMotores de uso agrícola
- Método de inicioDirecto en línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaRestablecimiento manual
- Tipo de cojineteBola
- Voltaje230 V
- Voltios a frecuencia230 V a 60 Hz
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de motores y variadores de lavado WEGLas soluciones de alimentos y bebidas de WEG ayudan a mejorar la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento en todas las operaciones de procesamiento de alimentos y bebidas. Explore motores, variadores, tecnologías de automatización y soluciones de eficiencia energética diseñadas para reducir el tiempo improductivo, optimizar la producción y soportar entornos industriales exigentes.
Ver la documentación
Folleto del motor de lavado encapsulado WEGEl motor de lavado encapsulado WEG proporciona protección IP69K-rated resistente a la corrosión para ambientes de alimentos y bebidas. Su diseño totalmente encapsulado evita la contaminación, soporta lavados a alta presión, mejora la higiene, reduce el mantenimiento y prolonga la vida útil del motor en aplicaciones de procesamiento industrial exigentes.
Ver la documentación
Folleto de alimentos y bebidas WegSoluciones de alimentos y bebidas WEG para motores, cajas de engranajes, automatización, variadores, recubrimientos y aplicaciones de procesamiento industrial. El folleto abarca productos lácteos, bebidas, carne y aves de corral, panadería, agroindustria, servicios públicos, servicio de alimentos, motores de lavado, soluciones digitales, transmisión y distribución, y tecnologías de eficiencia energética diseñadas para el funcionamiento de alimentos y bebidas
Ver la documentación- Folleto de soluciones WEG para agua
Las soluciones WEG destacan por la eficiencia y flexibilidad de su diseño eléctrico y mecánico, adaptándose a los requisitos más exigentes de los clientes en diferentes aplicaciones, con una gama completa de productos para la industria del agua.
Ver la documentación