Motion
PSFM0812-06
Rodamiento de manguito lineal - Serie PSFM, Diámetro de eje de 8 mm, Diámetro exterior de 12 mm, Longitud total de 6 mm, Cerrado
Artículo MI #12970519
No. Fabricante PSFM0812-06
Precio87.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de manguito lineal - Serie PSFM, Diámetro de eje de 8 mm, Diámetro exterior de 12 mm, Longitud total de 6 mm, Cerrado
Artículo MI #12970519
No. Fabricante PSFM0812-06
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
Precio87.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    12 mm
  • Longitud total
    6 mm
  • Eje Diámetro  
    8 mm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo liso
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Serie
    PSFM

Descripción general

Descripción del fabricante
PSFM0812-06 SLV FLG BRG 8MM X 12MM X 6MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo