Motion
APM-SHUNT-APO
APM-SHUNT-APO MEDIDOR DE DERIVACIÓN LCD CON O
Artículo MI #12995743
No. Fabricante APM-SHUNT-APO
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
APM-SHUNT-APO MEDIDOR DE DERIVACIÓN LCD CON O
Artículo MI #12995743
No. Fabricante APM-SHUNT-APO
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    6.4 onzas

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Medidor de amperios
  • Precisión
    0.001
  • Amperios
    Sí
  • Amperios CA
    No
  • Color
    Negro
  • Tipo de conexión
    Bloques de terminales
  • Registro de datos
    No
  • Tipo de visualización
    Colores seleccionables
  • Medición de voltaje máx.
    1VDC
  • Temperatura de funcionamiento
    -10 a +60°C [14 a +140°F]
  • Clasificación de seguridad
    CE, UKCA
  • Estándares
    UL, cUL, Nema 4 y 12, IP65

Descripción general

Descripción del fabricante
APM-SHUNT-APO MEDIDOR DE DERIVACIÓN LCD CON O