Motion
APM-PROC-APO
Serie de medidores de panel avanzados Trumeter, entrada de 0-50 mA o 0-10 VCC, LCD con retroiluminación positiva programable para pantalla blanca, verde o roja, (2) salidas programables digitales o analógicas, voltaje de operación de 12-24 VCA/VCC, montaje en panel de 72mm x 72mm .
Artículo MI #12995756
No. Fabricante APM-PROC-APO
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Serie de medidores de panel avanzados Trumeter, entrada de 0-50 mA o 0-10 VCC, LCD con retroiluminación positiva programable para pantalla blanca, verde o roja, (2) salidas programables digitales o analógicas, voltaje de operación de 12-24 VCA/VCC, montaje en panel de 72mm x 72mm .
Artículo MI #12995756
No. Fabricante APM-PROC-APO
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    6.4 onzas

Detalles

  • Precisión
    0.001
  • Amperios
  • Amperios CA
    No
  • Color
    Negro
  • Tipo de conexión
    Bloques de terminales
  • Registro de datos
    No
  • Tipo de visualización
    Colores seleccionables
  • Medición de voltaje máx.
    10VDC
  • Amperios máximos
    50mA
  • Temperatura de funcionamiento
    -10 a +60°C [14 a +140°F]
  • Clasificación de seguridad
    CE, UKCA
  • Estándares
    UL, cUL, Nema 4 y 12, IP65

Descripción general

Descripción del fabricante
APM-PROC-APO POS LCD DE PROCESO CON SALIDA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"