Motion
APM-CT-ANO
Serie de medidores de panel avanzados Trumeter, 0 – 10,000A vía CT, entrada directa de amperaje 0 – 5A , pantalla LCD de respaldo negativo programable en blanco, verde o rojo, (2) salidas programables digitales o analógicas, precisión de 0,5%, voltaje de operación de 12-24 VCA/VCC, montaje en panel de 72mm x 72mm .
Artículo MI #12995790
No. Fabricante APM-CT-ANO
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Serie de medidores de panel avanzados Trumeter, 0 – 10,000A vía CT, entrada directa de amperaje 0 – 5A , pantalla LCD de respaldo negativo programable en blanco, verde o rojo, (2) salidas programables digitales o analógicas, precisión de 0,5%, voltaje de operación de 12-24 VCA/VCC, montaje en panel de 72mm x 72mm .
Artículo MI #12995790
No. Fabricante APM-CT-ANO
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Peso
    6.4 onzas

Details

  • Precisión
    0.005
  • Amperios
    Sí
  • Amperios CA
    Sí
  • Color
    Negro
  • Tipo de conexión
    Bloques de terminales
  • Registro de datos
    No
  • Tipo de visualización
    Colores seleccionables
  • Temperatura de funcionamiento
    -10 a +60°C [14 a +140°F]
  • Clasificación de seguridad
    CE, UKCA
  • Estándares
    UL, cUL, Nema 4 y 12, IP65

Descripción general

Descripción del fabricante
APM-CT-ANO CT METER NEG LCD CON SALIDAS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo