Motion
APM-MAX-M21-PL-4B VOLT, AMP, FREQ, PWR,

Trumeter Technologies Ltd
APM-MAX-M21-PL-4B VOLT, AMP, FREQ, PWR,

Trumeter serie APM-MAX, tensión programable, frecuencia, entrada de alimentación o amperaje, LCD con retroiluminación positiva programable con 256 colores, (2) salidas programables digitales y (1) analógicas, tensión de funcionamiento de 12-24 VCA/12-24 V CC, Modbus RTU y TCP/IP, montaje en panel de 102mm x 102mm .
Artículo MI #12995800
No. Fabricante APM-MAX-M21-PL-4B VOLT, AMP, FREQ, PWR,
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Trumeter Technologies Ltd
APM-MAX-M21-PL-4B VOLT, AMP, FREQ, PWR,

Trumeter serie APM-MAX, tensión programable, frecuencia, entrada de alimentación o amperaje, LCD con retroiluminación positiva programable con 256 colores, (2) salidas programables digitales y (1) analógicas, tensión de funcionamiento de 12-24 VCA/12-24 V CC, Modbus RTU y TCP/IP, montaje en panel de 102mm x 102mm .
Artículo MI #12995800
No. Fabricante APM-MAX-M21-PL-4B VOLT, AMP, FREQ, PWR,
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Precisión
    0.005
  • Amperios
    Sí
  • Color
    Negro
  • Tipo de conexión
    Bloques de terminales
  • Registro de datos
    Sí
  • Tipo de visualización
    Colores seleccionables
  • Frecuencia
    Sí
  • Medición de voltaje máx.
    600VAC/VDC
  • Amperios máximos
    5A - 10,000 con TC
  • Temperatura de funcionamiento
    -10 a +60°C [14 a +140°F]
  • Clasificación de seguridad
    CE, UKCA
  • Estándares
    UL, cUL, Nema 4 y 12, IP65

Descripción general

Descripción del fabricante
APM-MAX-M21-PL-4B VOLT, AMP, FREQ, PWR,