Motion
PROCESO APM-MAX-M23-PL-4R , DERIVACIÓN, MOD RT

Trumeter Technologies Ltd
APM-MAX-M23-PL-4R PROCESS, SHUNT, MOD RT

Trumeter serie APM-MAX, entrada programable de 0-50mA, 0-10 VCC, LCD con retroiluminación positiva programable con 256 colores, (2) salidas digitales y (1) analógicas programables, tensión de funcionamiento de 12-24 VCA/12-24 VCC, Modbus RTU, montaje en panel de 102mm x 102mm .
Artículo MI #12995809
No. Fabricante APM-MAX-M23-PL-4R PROCESS, SHUNT, MOD RT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Trumeter Technologies Ltd
APM-MAX-M23-PL-4R PROCESS, SHUNT, MOD RT

Trumeter serie APM-MAX, entrada programable de 0-50mA, 0-10 VCC, LCD con retroiluminación positiva programable con 256 colores, (2) salidas digitales y (1) analógicas programables, tensión de funcionamiento de 12-24 VCA/12-24 VCC, Modbus RTU, montaje en panel de 102mm x 102mm .
Artículo MI #12995809
No. Fabricante APM-MAX-M23-PL-4R PROCESS, SHUNT, MOD RT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Precisión
    0.005
  • Amperios
    Sí
  • Color
    Negro
  • Tipo de conexión
    Bloques de terminales
  • Registro de datos
    Sí
  • Tipo de visualización
    Colores seleccionables
  • Frecuencia
    Sí
  • Medición de voltaje máx.
    10VDC
  • Amperios máximos
    50mA
  • Temperatura de funcionamiento
    -10 a +60°C [14 a +140°F]
  • Clasificación de seguridad
    CE, UKCA
  • Estándares
    UL, cUL, Nema 4 y 12, IP65

Descripción general

Descripción del fabricante
PROCESO APM-MAX-M23-PL-4R , DERIVACIÓN, MOD RT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo