Motion
APM-TEMP-ANO
Serie de medidores de panel avanzados Trumeter, termopar tipo B, E, J, K, N, R, S y T, pantalla LCD con retroiluminación negativa programable a blanco, verde o rojo, (2) salidas programables digitales o analógicas, precisión del 0,25%, voltaje de operación de 12-24 VCA/VCC, montaje en panel de 72mm x 72mm .
Artículo MI #12995817
No. Fabricante APM-TEMP-ANO
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Serie de medidores de panel avanzados Trumeter, termopar tipo B, E, J, K, N, R, S y T, pantalla LCD con retroiluminación negativa programable a blanco, verde o rojo, (2) salidas programables digitales o analógicas, precisión del 0,25%, voltaje de operación de 12-24 VCA/VCC, montaje en panel de 72mm x 72mm .
Artículo MI #12995817
No. Fabricante APM-TEMP-ANO
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    6.4 onzas

Detalles

  • Precisión
    0.5°C después de 30 min | 0.2°C después de 40 min
  • Amperios
    No
  • Amperios CA
    No
  • Color
    Negro
  • Tipo de conexión
    Bloques de terminales
  • Registro de datos
    No
  • Tipo de visualización
    Colores seleccionables
  • Temperatura de funcionamiento
    -10 a +60°C [14 a +140°F]
  • Clasificación de seguridad
    CE, UKCA
  • Estándares
    UL, cUL, Nema 4 y 12, IP65

Descripción general

Descripción del fabricante
APM-TEMP-ANO APM NEGAT MEDIDOR DE TEMPERATURA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"